LINERGY SRL - LENSS1105 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 1U - SS1105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - ja
Länge - 483 mm
Breite - 453 mm
Höhe - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
8021046011401
Artikelnummer
LENSS1105
Herstellernummer
SS1105
Hersteller
LEN
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Länge:
483 mm
Breite:
453 mm
Höhe:
88 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM PRO II per impianti di illuminazione di sicurezza munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.


