LINERGY SRL - LENSS1104 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 4U DISP.STA - SS1104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - ja
Länge - 483 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
8021046012958
Artikelnummer
LENSS1104
Herstellernummer
SS1104
Hersteller
LEN
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Länge:
483 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
88 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM PRO completa di stampante termica a 16 colonne, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.