LINERGY SRL - LENSS1103 CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19 4U CON DISP - SS1103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Nennspannung - 230...230 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
8021046012941
Artikelnummer
LENSS1103
Herstellernummer
SS1103
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP20
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Nennspannung:
230...230 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
482 mm
Breite:
132 mm
Höhe:
160 mm