Startseite

LINERGY SRL - LENSS1102 CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY E STAMPA - SS1102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 380 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046008432

Artikelnummer

LENSS1102

Herstellernummer

SS1102

Hersteller

LEN

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Länge:

100 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

380 mm

Centrale di Supervisione SPY SYSTEM completa di stampante termica a 16 colonne, munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.