LINERGY SRL - LENSS1101 CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY - SS1101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau - nein
Länge - 100 mm
Breite - 290 mm
Höhe - 380 mm
Packung
1 ST
EAN
8021046008425
Artikelnummer
LENSS1101
Herstellernummer
SS1101
Hersteller
LEN
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Länge:
100 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
380 mm
Centrale di Supervisione SPY SYSTEM munita di microprocessore in grado di eseguire automaticamente controlli centralizzati periodici per verificare lo stato di efficienza di un impianto di illuminazione di emergenza.


