Startseite
Nicht mehr in Produktion

LINERGY SRL - LENSI18N20EBR SELFIE 260LM 2H SE IP42 REST MODE - SI18N20EBR

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSI18N20EBR SELFIE 260LM 2H SE IP42 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 16 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036077

Artikelnummer

LENSI18N20EBR

Herstellernummer

SI18N20EBR

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

230 mm

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

SELFIE 18W 2H SE IP42 Rest mode. Colore: Bianco. Batteria: Ni-MH 3,6V 1,5Ah. Lampada: 20LED 18W 6000K.