LINERGY SRL - LENSI1203 SELFIE 300LM 2H SE/SA IP42 REST MODE - SI1203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
16 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046036060
Artikelnummer
LENSI1203
Herstellernummer
SI1203
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
230 mm
Breite:
100 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
32 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20


