Startseite

LINERGY SRL - LENSI1201 SELFIE 160LM 2H SE IP42 REST MODE - SI1201

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSI1201 SELFIE 160LM 2H SE IP42 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

Packung

  • 16 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046036053

Artikelnummer

LENSI1201

Herstellernummer

SI1201

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

230 mm

Breite:

100 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

32 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

10

SELFIE 11W 2H SE IP42 Rest mode. Colore: Bianco. Batteria: Ni-Cd 3,6V 1Ah. Lampada: 10LED 11W 6000K.