LINERGY SRL - LENSD1512 STEP LED 610LM 3H SE/SA IP40 SPY SYSTEM - SD1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 24 W
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Packung
12 ST
EAN
8021046033229
Artikelnummer
LENSD1512
Herstellernummer
SD1512
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
24 W
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
730 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiMh
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein