Startseite

LINERGY SRL - LENSD1506 STEP LED 610LM 3H SE IP40 SPY SYSTEM - SD1506

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSD1506 STEP LED 610LM 3H SE IP40 SPY SYSTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046033168

Artikelnummer

LENSD1506

Herstellernummer

SD1506

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

24 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

730 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Step led. 24W. 730 lm. 3H. SE. IP40. Spy system