Startseite

LINERGY SRL - LENSD1211 STEP LED 610LM 1H SE/SA IP40 REST MODE - SD1211

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Einbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046024661

Artikelnummer

LENSD1211

Herstellernummer

SD1211

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Einbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

337 mm

Breite:

156 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbauhöhe/-tiefe:

53 mm

STEP LED 20LED 1h SA IP40 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h . Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso SA: 240lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Ni-Cd 6V 0,6Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo diricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Classe di protezione IK: IK07. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Temperatura colore: 6000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie