Startseite

LINERGY SRL - LENSD1209 STEP LED 340LM 1H SE/SA IP40 REST MODE - SD1209

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSD1209 STEP LED 340LM 1H SE/SA IP40 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8021046024647

Artikelnummer

LENSD1209

Herstellernummer

SD1209

Hersteller

LEN

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Max. Systemleistung:

11 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

250 lm

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Step led. 11W. 250 lm. 1H. SA. IP40. Rest mode