Startseite

LINERGY SRL - LENSC1702 SPY CENTER LPS COMPACT 1500W 8 CIRCUITI - SC1702

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1702 SPY CENTER LPS COMPACT 1500W 8 CIRCUITI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 1500 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046049466

Artikelnummer

LENSC1702

Herstellernummer

SC1702

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

1500 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

600 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

250 mm

Spy center compact. 1500W. 8 circuitti.