LINERGY SRL - LENSC1701 SPY CENTER LPS COMPACT 900W 8 CIRCUITI - SC1701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Leistung - 900 W
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 220...240 V
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
EAN
8021046049459
Artikelnummer
LENSC1701
Herstellernummer
SC1701
Hersteller
LEN
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
900 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
600 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
250 mm