Startseite

LINERGY SRL - LENSC1605 SPY CENTER EVO 5KW 8 LINEE - SC1605

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1605 SPY CENTER EVO 5KW 8 LINEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 5000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennbetriebsdauer - 12...12 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046049176

Artikelnummer

LENSC1605

Herstellernummer

SC1605

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

5000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

220...240 V

Nennbetriebsdauer:

12...12 h

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

565 mm

Breite:

825 mm

Höhe:

1800 mm

Spy center evo. 5KW. 8 linee.