LINERGY SRL - LENSC1603 SPY CENTER EVO 3KW 8 LINEE - SC1603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Leistung - 3000 W
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 220...240 V
Nennbetriebsdauer - 12...12 h
Packung
1 ST
EAN
8021046049152
Artikelnummer
LENSC1603
Herstellernummer
SC1603
Hersteller
LEN
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
3000 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Nennbetriebsdauer:
12...12 h
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
565 mm
Breite:
825 mm
Höhe:
1800 mm


