LINERGY SRL - LENSC1602 SPY CENTER EVO 2KW 4 LINEE - SC1602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Leistung - 2000 W
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Nennspannung - 220...240 V
Nennbetriebsdauer - 12...12 h
Packung
1 ST
EAN
8021046049145
Artikelnummer
LENSC1602
Herstellernummer
SC1602
Hersteller
LEN
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
2000 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Nennbetriebsdauer:
12...12 h
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
465 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm


