Startseite

LINERGY SRL - LENSC1520 SPY CENTER BASIC 10KVA - 2H - SC1520

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1520 SPY CENTER BASIC 10KVA - 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 7000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046027211

Artikelnummer

LENSC1520

Herstellernummer

SC1520

Hersteller

LEN

Leistung:

7000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Specifiche tecniche: Batterie: 10.000VA. Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.