LINERGY SRL - LENSC1516 SPY CENTER BASIC 8KVA - 1H - SC1516

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 5600 W
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8021046027174
Artikelnummer
LENSC1516
Herstellernummer
SC1516
Hersteller
LEN
Leistung:
5600 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
717 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
570 mm


