Startseite

LINERGY SRL - LENSC1515 SPY CENTER BASIC 6KVA - 3H - SC1515

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1515 SPY CENTER BASIC 6KVA - 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 4000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 6000...6000 V

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046027167

Artikelnummer

LENSC1515

Herstellernummer

SC1515

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

4000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

6000...6000 V

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Schutzart (IP):

IP54

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

460 mm

Breite:

240 mm

Höhe:

500 mm

Spy center basic 6KVA. 4000W. 3H.