Startseite

LINERGY SRL - LENSC1514 SPY CENTER BASIC 6KVA - 2H - SC1514

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1514 SPY CENTER BASIC 6KVA - 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 4200 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046027150

Artikelnummer

LENSC1514

Herstellernummer

SC1514

Hersteller

LEN

Leistung:

4200 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

SPY CENTER BASIC 6KVA - 4200W 2H. Batterie: 6.000VA. Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo.