LINERGY SRL - LENSC1512 SPY CENTER BASIC 5KVA - 3H - SC1512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 3000 W
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
8021046027129
Artikelnummer
LENSC1512
Herstellernummer
SC1512
Hersteller
LEN
Leistung:
3000 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Specifiche tecniche: Batterie: 5.000VA. Autonomia: 3h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo


