Startseite

LINERGY SRL - LENSC1511 SPY CENTER BASIC 5KVA - 2H - SC1511

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1511 SPY CENTER BASIC 5KVA - 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 3000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046027112

Artikelnummer

LENSC1511

Herstellernummer

SC1511

Hersteller

LEN

Leistung:

3000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

SPY CENTER BASIC 5KVA - 3000W 2H. Batterie: 5.000VA. Autonomia: 2h. Uscita: 230VAC. Ingresso/Uscita: Monofase/Monofase. Tipo batterie: Piombo