LINERGY SRL - LENSC1504 SPY CENTER BASIC 2KVA - 1H - SC1504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1200 W
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8021046027013
Artikelnummer
LENSC1504
Herstellernummer
SC1504
Hersteller
LEN
Leistung:
1200 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
1000 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
175 mm


