Startseite

LINERGY SRL - LENSC1502 SPY CENTER BASIC 1KVA - 2H - SC1502

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1502 SPY CENTER BASIC 1KVA - 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 600 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046026993

Artikelnummer

LENSC1502

Herstellernummer

SC1502

Hersteller

LEN

Leistung:

600 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

9780 mm

Breite:

395 mm

Höhe:

175 mm

Soccorritore tipologia LINEINTERACTIVE. INPUT Monofase / OUTPUT Monofase. Conforme EN50171 – 50272-2. Uscite differenziate per carichi PERMANENTI/NON PERMANENTI. Capacita’ 1Kva. Potenza 600W. Autonomia 2h. Funzione sgancio emergenze con pulsante EPO. Compreso di scheda contatti remotabili. Tensione ingresso 230Vac + - 20%. Frequenza ingresso 50Hz. Tensione uscita 230Vac + - 5%. Frequenza uscita 50Hz. Tempo d’intervento 2ms. Tensione ingresso batterie 48Vdc. Massima capacita’batterie 140Ah. Corrente a regime 2,5 A. Corrente di spunto 8 A. Rendimento 97%. Sovraccarico 1 secondo 120 %. Segnalazione acustiche per : funzionamento da batteria,tensione batteria bassa,sovraccarico e cortocircuito,preallarme protezione termica,bypass attivo. Segnalazioni display : rete presente,funzionamento da batterie,funzionamento in modalita’TEST,tensione ac ingresso ed in uscita,tensione dc batterie scariche/da sostituire,sovratemperatura,raffreddamento in funzione,funzionamento in modalita’boost,allarmi. Grado di protezioneIP20. Temperatura di funzionamento 0-40 °C. Installazione a parete. Ingombri 9780 x 395 x 175. Peso 18,5Kg. Peso cabinet con batterie 40,1Kg.