LINERGY SRL - LENSC1501 SPY CENTER BASIC 1KVA - 1H - SC1501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 600 W
Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8021046026979
Artikelnummer
LENSC1501
Herstellernummer
SC1501
Hersteller
LEN
Leistung:
600 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
978 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
175 mm


