LINERGY SRL - LENSC1406 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 8 LINEE 480W - SC1406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED
Leistung - 240 W
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 24...24 V
Nennbetriebsdauer - 55...55 h
Packung
1 ST
EAN
8021046049411
Artikelnummer
LENSC1406
Herstellernummer
SC1406
Hersteller
LEN
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
240 W
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Nennbetriebsdauer:
55...55 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
417 mm
Breite:
147 mm
Höhe:
1093 mm


