Startseite

LINERGY SRL - LENSC1405 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 4 LINEE 240W - SC1405

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1405 CENTRALE SPY CENTER 24 55AH 4 LINEE 240W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 240 W

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Nennbetriebsdauer - 55...55 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046049404

Artikelnummer

LENSC1405

Herstellernummer

SC1405

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

240 W

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Nennbetriebsdauer:

55...55 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

417 mm

Breite:

147 mm

Höhe:

1093 mm

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc. 55ah. 4linee