Startseite

LINERGY SRL - LENSC1401 CENTRALE SPY CENTER 24 12AH 2 LINEE 120W - SC1401

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENSC1401 CENTRALE SPY CENTER 24 12AH 2 LINEE 120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 120 W

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Nennbetriebsdauer - 12...12 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046040852

Artikelnummer

LENSC1401

Herstellernummer

SC1401

Hersteller

LEN

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

120 W

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Nennbetriebsdauer:

12...12 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

417 mm

Breite:

147 mm

Höhe:

546 mm

Sistema di alimentazione e controllo centralizzato per apparecchi di emergenza LED in bassa tensione 24Vdc. 12ah. 2linee