LINERGY SRL - LENQU1902 QUBE 44M SL IP43 CENTRAL BATTERY - QU1902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP43
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8021046030662
Artikelnummer
LENQU1902
Herstellernummer
QU1902
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP43
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
44 m
Länge:
290 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
270 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
270 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


