LINERGY SRL - LENQU1303 QUBE 26M 3H SE/SA IP32 ENERGY TEST - QU1303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8021046032284
Artikelnummer
LENQU1303
Herstellernummer
QU1303
Hersteller
LEN
Montageart:
Deckenanbau
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
3
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP32
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
26 m
Breite:
175 mm
Höhe/Tiefe:
179 mm
Länge:
175 mm



