Startseite

LINERGY SRL - LENQU1302 QUBE 44M 3H SE IP43 ENERGY TEST - QU1302

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENQU1302 QUBE 44M 3H SE IP43 ENERGY TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - vierseitig

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046032277

Artikelnummer

LENQU1302

Herstellernummer

QU1302

Hersteller

LEN

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

vierseitig

Mit Piktogramm:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

NiMh

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP43

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Erkennungsweite:

44 m

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

270 mm

Länge:

290 mm

Qube. SE. 3H. 44m. test. 3LED. 6000K