LINERGY SRL - LENQU1301 QUBE 26M 3H SE IP32 ENERGY TEST - QU1301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP32
Montageart - Deckenanbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem - Prüftaste
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
EAN
8021046032260
Artikelnummer
LENQU1301
Herstellernummer
QU1301
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP32
Montageart:
Deckenanbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
Prüftaste
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
26 m
Länge:
175 mm
Breite:
175 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
179 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
3


