Startseite

LINERGY SRL - LENPZ2103 PRODIGY XL 665LM SL IP65 SPY CENTER 24 - PZ2103

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ2103 PRODIGY XL 665LM SL IP65 SPY CENTER 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - ja

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046047486

Artikelnummer

LENPZ2103

Herstellernummer

PZ2103

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

ja

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

305 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

143 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

47 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Prodigy XL. 700 lm. SL. IP65. Fuzione Spy center 24