Startseite

LINERGY SRL - LENPZ1205 PRODIGY XL 755LM 1,5H SE IP65 REST MODE - PZ1205

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ1205 PRODIGY XL 755LM 1,5H SE IP65 REST MODE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046047592

Artikelnummer

LENPZ1205

Herstellernummer

PZ1205

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

305 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

143 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

47 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

PRODIGY XL 800LM 1H SE IP65 REST MODE. ‡Battery status: LED verde con batteria connessa, LED spento con batteria disconnessa. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 800lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 755lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Potenza assorbita con batteria carica: 1,95W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP65