Startseite

LINERGY SRL - LENPZ1105 PRODIGY XL 560LM 1H SE IP65 INHIBIT - PZ1105

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ1105 PRODIGY XL 560LM 1H SE IP65 INHIBIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046325379

Artikelnummer

LENPZ1105

Herstellernummer

PZ1105

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

305 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

143 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

47 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Prodigy XL Flusso medio 560lm; Autonomia 1h. Modalita solo emergenza SE. Grado di protezione IP65 Funzione Inhibit. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)