Startseite

LINERGY SRL - LENPZ1103 PRODIGY XL 370LM 1H SE IP65 INHIBIT - PZ1103

KopierenKopieren
LINERGY SRL - LENPZ1103 PRODIGY XL 370LM 1H SE IP65 INHIBIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Acrylglasplatte

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8021046325027

Artikelnummer

LENPZ1103

Herstellernummer

PZ1103

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Breite:

143 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Länge:

305 mm

Prodigy XL Flusso medio 370lm; Autonomia 1h. Modalita solo emergenza SE. Grado di protezione IP65 Funzione Inhibit. Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)