LINERGY SRL - LENPX1204 PRODIGY XL 190LM 3H SE IP42 REST MODE - PX1204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer - 3...3 h
Mit Piktogramm - ja
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046048339
Artikelnummer
LENPX1204
Herstellernummer
PX1204
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
305 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
143 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
47 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
160...0 lm


