LINERGY SRL - LENPX1101 PRODIGY XL 245LM 1H SE IP42 INHIBIT - PX1101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Mit Piktogramm - nein
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046325812
Artikelnummer
LENPX1101
Herstellernummer
PX1101
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
235 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
22 m
Länge:
305 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
143 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
47 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


