LINERGY SRL - LENPS2412 PRODIGY 280LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS - PS2412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046043945
Artikelnummer
LENPS2412
Herstellernummer
PS2412
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
17 m
Länge:
243 mm
Breite:
114 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
33 mm
Anzahl der Leuchtenköpfe:
20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220...0 lm


