LINERGY SRL - LENPS2102 PRODIGY 200LM SL IP65 SPY CENTER 24 - PS2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 24 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8021046028553
Artikelnummer
LENPS2102
Herstellernummer
PS2102
Hersteller
LEN
Montageart:
Aufbau/Einbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
210...0 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
114 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
243 mm



