Startseite

LINERGY SRL - LENPS2101 PRODIGY 120LM SL IP65 SPY CENTER 24 - PS2101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046028546

Artikelnummer

LENPS2101

Herstellernummer

PS2101

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED SL IP65 SPY CENTER 24V. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 24Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED . Fonte luminosa: 20 LED . Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie