LINERGY SRL - LENPS2005 PRODIGY 580LM SL IP65 SPY CENTER - PS2005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm - ja
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046035964
Artikelnummer
LENPS2005
Herstellernummer
PS2005
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Mit Piktogramm:
ja
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
243 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
114 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
33 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Anzahl der Leuchtenköpfe:
10
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
415...0 lm


