Startseite

LINERGY SRL - LENPS2003 PRODIGY 350LM SL IP65 SPY CENTER - PS2003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046028539

Artikelnummer

LENPS2003

Herstellernummer

PS2003

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufbau/Einbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Erkennungsweite:

17 m

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

349...0 lm

Apparecchio di emergenza LED - Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 349lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 4,5W / 8,9VA. Potenza assorbita 24Vdc: 4,4W. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 20 LED 4,1W 349lm 6000K.