Startseite

LINERGY SRL - LENPS1514 PRODIGY 280LM 3H SE IP65 SPY SYSTEM - PS1514

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046035896

Artikelnummer

LENPS1514

Herstellernummer

PS1514

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

20

PRODIGY 08W 3H SE IP65 SPY SYSTEM HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 270lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 245lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. ‡Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio). Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 8-11W. ‡Temperatura colore: 6000K.