Startseite

LINERGY SRL - LENPS1101 PRODIGY 110LM 1,5H SE IP65 INHIBIT - PS1101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Überwachungseinrichtung - Prüftaste

Packung

  • 1 ST

EAN

8021046314137

Artikelnummer

LENPS1101

Herstellernummer

PS1101

Hersteller

LEN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Prüftaste

Akkubeschaffenheit:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED 1H30M SE IP65 INIBIZIONE. Funzione: Inhibit. Luce paragonabile: 8W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 90lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 0, 55AH.