Startseite

LINERGY SRL - LENPR2103 PRODIGY 300LM SL IP42 SPY CENTER 24 - PR2103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046028652

Artikelnummer

LENPR2103

Herstellernummer

PR2103

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 195lm. Alimentazione: 24Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperaturadi funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K

Ein LINERGY SRL Produkt

Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie