LINERGY SRL - LENPR2003 PRODIGY 350LM SL IP42 SPY CENTER - PR2003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Art der Kennzeichnung - einseitig
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046028621
Artikelnummer
LENPR2003
Herstellernummer
PR2003
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
243 mm
Breite:
114 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
33 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


