LINERGY SRL - LENPR1903 PRODIGY 350LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021046028591
Artikelnummer
LENPR1903
Herstellernummer
PR1903
Hersteller
LEN
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
243 mm
Breite:
114 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
33 mm
Ein LINERGY SRL Produkt
Entdecken Sie die LINERGY SRL-Serie


