Startseite

LINERGY SRL - LENPR1901 PRODIGY 150LM SL IP42 CENTRAL BATTERY - PR1901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021046028577

Artikelnummer

LENPR1901

Herstellernummer

PR1901

Hersteller

LEN

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

243 mm

Breite:

114 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED SL IP42 CENTRAL BATTERY. Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C . Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED . Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K .